ビッグサイズ車いす(自走・アルミ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68986417 品番KJP-4
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥149,800
販売価格(税別) 非課税商品
149,800

耐荷重130kg。・座幅45cmの国内最大級クラスの既製品。
スイングアウト式脚部、肘跳ね上げ式、ドラム介助ブレーキ付。
座面高、アームサポート高、テンションシート、背シート高調整可能。
24インチハイポリマータイヤを標準装備。

走行タイプ自走 機能跳ね上げアーム、スイングアウト 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)20.2 種類自走・介助兼用 耐荷重(kg)130 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1070×960 座幅(mm)450 松吉医科器械コード23-6223-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする