ラックヘルスケア
ラックヘルスケアの 車イス
ラックヘルスケアの 本体 車イス
車いすネッティem(背張無)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68986505
品番
39002-426
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥189,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
189,800
バスケットに入れる
すわり心地抜群のコンフォート型ティルト&リクライニング車いす。
充実した調整機能でリハビリテーションの訓練に必要な安定した姿勢保持をサポートします。
走行タイプ
介助
機能
ティルト、リクライニング
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
30
種類
ティルト・リクライニング式
角度(°)
(リクライニング)92〜137
耐荷重(kg)
135
水平(ティルト)角度
-5〜20°
松吉医科器械コード
24-4854-00