仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、スイッチ仕様:(-) なし、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様(N) マイナスコモン
コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
背圧防止弁(-) なし
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手