SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(L6) Φ6エルボ管継手Ass'y (上取出し) 切換方式(2) 2位置ダブル 注文コード68986725 品番SZ3260-5LOZ-L6-Q
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、スイッチ仕様:(-) なし、Bポート管接続口径:(L6) o6エルボ管継手Ass'y (上取出し)、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応 切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A 背圧防止弁(-) なし 管接続口径(L6) Φ6エルボ管継手Ass'y (上取出し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする