※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いすネクストコア(介助・アルミ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68986882
品番
NEXT-21B
参考基準価格(税別)
¥133,100
販売価格(税込)
¥72,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
72,980
バスケットに入れる
軽量・スリム・乗り心地がよい次世代スタンダードモデル。
背フレームは曲面形状で、乗り心地と操作性を向上。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
介助
機能
軽量、コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
10.8
色
オレンジ
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)280×935×655
松吉医科器械コード
24-2541-01