仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、スイッチ仕様:-、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様(N) マイナスコモン
コネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm)
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
背圧防止弁(-) なし
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手