仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、スイッチ仕様:-、Bポート管接続口径:(L4) o4エルボ管継手Ass'y (上取出し)、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様(-) プラスコモン
コネクタ取出方法(MN) リード線なし
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
背圧防止弁(-) なし
管接続口径(L4) Φ4エルボ管継手Ass'y (上取出し)