※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

NEXT-11B 車いすネクストコア(自走・アルミ) 松永製作所 (車椅子) 68986943 NEXT-11B 車いすネクストコア(自走・アルミ) 松永製作所 (車椅子) 68986943

車いすネクストコア(自走・アルミ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68986943 品番 NEXT-11B
参考基準価格(税別)¥133,100 販売価格(税込) ¥72,980
販売価格(税別) 非課税商品
72,980

軽量・スリム・乗り心地がよい次世代スタンダードモデル。
背フレームは曲面形状で、乗り心地と操作性を向上。
JISマーク対象機種。

走行タイプ自走 機能軽量、コンパクト 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)11.8 ライトグリーン 種類自走式 全幅(mm)550 耐荷重(kg)100 座幅(mm)400 前座高(mm)430 松吉医科器械コード24-2541-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
1人が参考にしています
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする