松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いすネクストコアアジャスト(自走用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68987038
品番
NEXT-51B
参考基準価格(税別)
¥188,760
販売価格(税込)
¥119,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
119,800
バスケットに入れる
肘掛・座面・フットサポート調整機能を備えたモジュールタイプ。
立ち上がりや移乗をしやすくするための座面高の設定ができます。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
機能
軽量、コンパクト、スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
14.6
色
グレー
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)280×960×675
松吉医科器械コード
24-4478-00