仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、スイッチ仕様:(-) なし、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様(-) プラスコモン
コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
背圧防止弁(-) なし
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手