松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いすネクストコアプチ(自走・アルミ)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68987108
品番
NEXT-10B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥158,510
販売価格(税込)
¥96,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
96,980
バスケットに入れる
奥行ショートで身長150cm前後の小柄な方も奥までしっかり座れる低床スタンダードタイプ。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
機能
軽量、コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
11.8
色
ライトグリーン
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)280×925×655
松吉医科器械コード
24-4863-00