※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V1_0 - コネクタ接続用バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
仕様
コイル仕様:(-) 標準、スイッチ付:-、2a/2bポート管接続継手口径:(C2) o2ワンタッチ管継手、シングルソレノイド配線仕様:-
注文コード
68987118
品番
V110-D5MZ-C2
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) ノーマルクローズ(N.C.)
定格電圧(V)
(5) DC24
ソレノイド数
(D) 2個(ダブルソレノイド)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コモン仕様
(-) +COM.
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
仕様
コイル仕様:(-) 標準、スイッチ付:-、2a/2bポート管接続継手口径:(C2) o2ワンタッチ管継手、シングルソレノイド配線仕様:-