※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V1_0 - コネクタ接続用バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
仕様
コイル仕様:(-) 標準、スイッチ付:-、2a/2bポート管接続継手口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、シングルソレノイド配線仕様:(D) ダブル配線
注文コード
68987136
品番
V110-S5CU-C4-D
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) ノーマルクローズ(N.C.)
定格電圧(V)
(5) DC24
ソレノイド数
(S) 1個(シングルソレノイド)
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性のみ)
コモン仕様
(-) +COM.
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
仕様
コイル仕様:(-) 標準、スイッチ付:-、2a/2bポート管接続継手口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、シングルソレノイド配線仕様:(D) ダブル配線