災害用毛布(難燃性ポリエステル毛布)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 68987137 品番 -
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

繊維自体が難燃性効果を発揮
軽くてソフトな風合い
真空パックによって長期保管が可能で、コンパクトなため大量備蓄、大量輸送が可能
(公財)日本防炎協会認定 防炎製品
再生PET繊維50%以上使用 エコマーク認定品(毛布1枚につき、500mlペットボトルが約27本分が再生されています)

仕様●サイズ:140×200cm●組成:よこ糸/難燃性ポリエステル100%、たて糸/ポリエステル100%●重量:約1,300g/1枚●加工:両面毛刈加工/四方トリコットヘム アズワン品番65-9398-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする