※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

NEXT-41B 車いすネクストコアマルチ(介助) 松永製作所 (車椅子) 68987144 NEXT-41B 車いすネクストコアマルチ(介助) 松永製作所 (車椅子) 68987144

車いすネクストコアマルチ(介助)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68987144 品番 NEXT-41B
参考基準価格(税別)¥164,560 販売価格(税込) ¥99,980
販売価格(税別) 非課税商品
99,980

軽量・スリム・乗り心地のよさを兼ね備えた多機能タイプ。
跳ね上げ式アームサポートで、真上に着脱可能なフットレッグ・サポート仕様。
JISマーク対象機種。

走行タイプ介助 機能軽量、コンパクト、スイングアウト 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)12.2 ライトグリーン 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×945×655 松吉医科器械コード24-3069-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする