サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の びん/容器類
サンコー(三甲)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(240個)
注文コード
68987189
品番
40018900TM
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
開封バンド方式の透明ケースです。開封後も簡易的にフタとして使用できます。
仕様
●容量(L):0.35●材質:PS●外寸法(mm):96×83●有効内寸法(mm):73×68
アズワン品番
65-9399-69