※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V1_0 - コネクタ接続用バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
仕様
コイル仕様:(-) 標準、スイッチ付:-、2a/2bポート管接続継手口径:(L4) o4ワンタッチ管継手(上取出し)、シングルソレノイド配線仕様:-
注文コード
68987233
品番
V120-D5CU-L4
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(2) ノーマルオープン(N.O.)
定格電圧(V)
(5) DC24
ソレノイド数
(D) 2個(ダブルソレノイド)
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性のみ)
コモン仕様
(-) +COM.
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
仕様
コイル仕様:(-) 標準、スイッチ付:-、2a/2bポート管接続継手口径:(L4) o4ワンタッチ管継手(上取出し)、シングルソレノイド配線仕様:-