※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V1_0 - コネクタ接続用バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
仕様
コイル仕様:-、スイッチ付:(J) スイッチ付、2a/2bポート管接続継手口径:(N3) o5/32ワンタッチ管継手、シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線
注文コード
68987258
品番
V120-S5CZJ-N3
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(2) ノーマルオープン(N.O.)
定格電圧(V)
(5) DC24
ソレノイド数
(S) 1個(シングルソレノイド)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コモン仕様
(-) +COM.
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
仕様
コイル仕様:-、スイッチ付:(J) スイッチ付、2a/2bポート管接続継手口径:(N3) o5/32ワンタッチ管継手、シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線