サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンケースK170
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
68987329
品番
20018200BK901
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
被せ蓋方式の角型容器です。内底面に井の字形状のズレ止めリブを設置しております。※密閉容器ではありません。
仕様
●容量(L):0.17●材質:PP●外寸法(mm):210×137×21●有効内寸法(mm):204×131×8
アズワン品番
65-9401-59