※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68987354
品番
AR-501
参考基準価格(税別)
¥133,590
販売価格(税込)
¥59,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
59,980
バスケットに入れる
肘跳ね上げ式、スイングアウト式脚部。
ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
機能
スイングアウト、跳ね上げアーム、背折
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
16.6
色
S-2
種類
自走・介助兼用
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)340×955×620
座幅(mm)
380
松吉医科器械コード
20-5833-00