※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
管接続口径
(-) サブプレートなし
仕様
コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
注文コード
68987355
品番
V114-1LB
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・仕様
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) ノーマルクローズ
シリーズ
(-) 標準タイプ
管接続口径
(-) サブプレートなし
定格電圧(V)
(1) AC100
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(B) ロック式ドライバ操作形
仕様
コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm