※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200
管接続口径
(-) サブプレートなし
仕様
コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし
注文コード
68987373
品番
V114-2MN
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・仕様
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) ノーマルクローズ
シリーズ
(-) 標準タイプ
管接続口径
(-) サブプレートなし
定格電圧(V)
(2) AC200
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし