細径PEEKチューブ(カラーライン付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68987390 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。
耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。
公差は内径・外径とも±0.03mm。
(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
長さに注意してご注文ください。

仕様●外径×内径:1/8"×1/16"●色:ナチュラル●長さ(m):5●最大推奨使用圧:27.4MPa アズワン品番65-9402-69

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68987390 - 66683945 - 細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス 細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス 1巻 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする