プログラムタイマー PT26シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68987460 品番PT26BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,480

超便利!防犯に!節電に!
24時間を15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を"ON/OFF"できます。
一度セットすれば毎日繰り返します。
15分単位(最大48動作)で設定可能。

仕様●入力:AC100V 50/60Hz●サイズ(約):幅80×奥行36×高さ80mm(突起部は除く)●質量(約):120g●定格電力:1500W(抵抗負荷の時)●時計誤差:±10分(最大)/24時間、タイマー誤差:±5分/15分間●動作数:1動作〜48動作(15分単位)●トラッキング防止プラグ●常時通電切換スイッチ有り アズワン品番65-9404-41

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68987460 PT26BK 07460218 PT26BK タイマー付きコンセント リーベックス タイマー付きコンセント リーベックス 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする