※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いす立ち止まり君(自走・アルミ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
H-51
松吉医科器械コード
23-2524-00
注文コード
68987467
品番
AR-201BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥137,940
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
転倒事故の防止に役立つ自動ブレーキ機能。
立ち上がると自動でブレーキがかかり、座るとブレーキが介助されます。
走行タイプ
自走
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
18.7
色
H-51
種類
自走・介助兼用
規格
背折れ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)410×1015×675
座幅(mm)
380
松吉医科器械コード
23-2524-00