松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いす立ち止まり君(自走・アルミ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68987476
品番
AR-201BT
参考基準価格(税別)
¥137,940
販売価格(税込)
¥109,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
109,800
バスケットに入れる
転倒事故の防止に役立つ自動ブレーキ機能。
立ち上がると自動でブレーキがかかり、座るとブレーキが介助されます。
走行タイプ
自走
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
18.7
色
S-1
種類
自走・介助兼用
規格
背折れ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)410×1015×675
座幅(mm)
380
松吉医科器械コード
23-2524-00