※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いす(自走・アルミ)背折れ・ワイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
H-51
松吉医科器械コード
23-2515-01
注文コード
68987582
品番
AR-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥137,940
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったり座れるワイドサイズ。
ドラム介助ブレーキ付。
走行タイプ
自走
機能
背折
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
16.3
色
H-51
種類
自走・介助兼用
耐荷重(kg)
130
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)370×1010×670
座幅(mm)
460
松吉医科器械コード
23-2515-01