※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いす(自走・アルミ)背折れ・ワイド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68987598
品番
AR-280
参考基準価格(税別)
¥137,940
販売価格(税込)
¥89,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
89,980
バスケットに入れる
ゆったり座れるワイドサイズ。
ドラム介助ブレーキ付。
走行タイプ
自走
機能
背折
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
16.3
色
S-1
種類
自走・介助兼用
耐荷重(kg)
130
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)370×1010×670
座幅(mm)
460
松吉医科器械コード
23-2515-01