※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

AR-301 車いす(介助・アルミ)背折れ 松永製作所 (車椅子) 68987677 AR-301 車いす(介助・アルミ)背折れ 松永製作所 (車椅子) 68987677

車いす(介助・アルミ)背折れ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68987677 品番 AR-301
参考基準価格(税別)¥91,480 販売価格(税込) ¥49,980
販売価格(税別) 非課税商品
49,980

ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。

S-1 座幅(mm)380 質量(kg)13.8 種類介助式 耐荷重(kg)100 機能背折 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1015×670 材質(フレーム)アルミ 松吉医科器械コード20-5835-00 走行タイプ介助

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする