※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いす(介助・アルミ)背折れ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68987738
品番
AR-301
参考基準価格(税別)
¥91,480
販売価格(税込)
¥49,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
49,980
バスケットに入れる
ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。
色
S-1
座幅(mm)
420
質量(kg)
13.8
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
機能
背折
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)300×1015×670
材質(フレーム)
アルミ
松吉医科器械コード
20-5835-02
走行タイプ
介助