松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いす(介助・アルミ)背折れ・低床
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68987774
品番
AR-311
参考基準価格(税別)
¥91,480
販売価格(税込)
¥40,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
40,980
バスケットに入れる
ドラム介助ブレーキ付。
前座高380mmの低床タイプ。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
介助
機能
背折
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
13.5
色
S-2
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)300×940×635
座幅(mm)
380
松吉医科器械コード
20-5835-10