松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いす(介助・アルミ)背折れ・低床
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
H-51
松吉医科器械コード
20-5835-11
注文コード
68987783
品番
AR-311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,480
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ドラム介助ブレーキ付。
前座高380mmの低床タイプ。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
介助
機能
背折
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
13.5
色
H-51
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)300×940×635
座幅(mm)
400
松吉医科器械コード
20-5835-11