AR-311 車いす(介助・アルミ)背折れ・低床 松永製作所 (車椅子) 68987826 AR-311 車いす(介助・アルミ)背折れ・低床 松永製作所 (車椅子) 68987826

車いす(介助・アルミ)背折れ・低床

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68987826 品番 AR-311
参考基準価格(税別)¥91,480 販売価格(税込) ¥40,980
販売価格(税別) 非課税商品
40,980

ドラム介助ブレーキ付。
前座高380mmの低床タイプ。
JISマーク対象機種。

走行タイプ介助 機能背折 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)13.5 S-1 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×940×635 座幅(mm)420 松吉医科器械コード20-5835-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
1人が参考にしています
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする