曜日別特売
V124-3LOZ V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ SMC 68987906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(-) サブプレートなし仕様コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし注文コード68987906品番V124-3LOZ
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプ管接続口径(-) サブプレートなし定格電圧(V)(3) 110 AC[115 AC]ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする