サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの ラウンドチェア
折りたたみ椅子 SCF20-MYDシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
68987934
品番
SCF20-MYD
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ブラックフレームと厚張りの座面が特徴の折りたたみ椅子。
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。
JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様
●折りたたみ寸法(mm):W477×D100×H942●展開寸法(mm):W477×D495×H775●座高(mm):450●重量:5.1kg●座面:布張り●フレーム:Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装
色
ブラック
アズワン品番
65-9409-96