※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

AR-101 車いす(自走・アルミ)背固定 松永製作所 (車椅子) 68988045 AR-101 車いす(自走・アルミ)背固定 松永製作所 (車椅子) 68988045

車いす(自走・アルミ)背固定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68988045 品番 AR-101
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥39,980
販売価格(税別) 非課税商品
39,980

アルミ製車いすの定番。
JISマーク対象機種。

走行タイプ自走 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)13.8 S-2 種類自走式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)320×1015×890 座幅(mm)400 松吉医科器械コード20-5830-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
1人が参考にしています
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする