松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いす(自走・アルミ)背固定
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
H-51
松吉医科器械コード
20-5830-01
注文コード
68988054
品番
AR-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製車いすの定番。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
13.8
色
H-51
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)320×1015×890
座幅(mm)
420
松吉医科器械コード
20-5830-01