AR-111 車いす(自走・アルミ)背固定・低床 松永製作所 (車椅子) 68988088

車いす(自走・アルミ)背固定・低床

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 H-51 松吉医科器械コード20-5830-10 注文コード68988088 品番AR-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は色・松吉医科器械コードなど6種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製車いすの定番。
前座高380mmの低床タイプ。
JISマーク対象機種。

走行タイプ自走 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)13.6 H-51 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)330×960×855 座幅(mm)400 松吉医科器械コード20-5830-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
1人が参考にしています
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする