※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68988369 品番 VBAT10A1
参考基準価格(税別)¥33,880 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし 材質(A) 炭素鋼(SS400) 質量(kg)10 タンク容量(L)10 最高使用圧力(MPa)2.0 空気取出口1/2 空気取入口3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする