※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 専用流体用ソレノイドバルブ
VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(2)AC200
接続口径
(10) 1INCH
注文コード
68988396
品番
VCH41-2DO-10G
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リード線取出し方法:(DO) DIN形コネクタ無 ガスケット付、CE対応:(-) なし
接続口径
(10) 1INCH
切換方式
(1) N.C.
電圧(V)
(2)AC200