※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 専用流体用ソレノイドバルブ
VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(4)AC220
接続口径
(06) 3/4INCH
注文コード
68988414
品番
VCH41-4DL-06G-Q
参考基準価格(税別)
¥57,370
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リード線取出し方法:(DL) DIN形コネクタ ランプ付、CE対応:(Q) CE対応
接続口径
(06) 3/4INCH
切換方式
(1) N.C.
電圧(V)
(4)AC220