※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) 樹脂(PPS) - M5 - 1.0、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(F) 禁油仕様 - M6、ブラケット付:-、サイズ - 流体弁形式:(1) サイズ1 - 単体 N.C.
注文コード68988563
品番VDW10AAF
参考基準価格(税別)¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)