※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(N) AL - 1/8 - 1.6、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(J) 低濃度オゾン対策 - NPT1/8、ブラケット付:(-) なし、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.
注文コード68988737
品番VDW20NAJ
参考基準価格(税別)¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)