睦三
睦三の 車イス
睦三の 本体 車イス
車いすフルリクライニングカームF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68988763
品番
NO.228
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥209,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
209,800
バスケットに入れる
背もたれ・足元連動。無段階リクライニング。
背もたれとステップはワンタッチで折りたたみできます。
走行タイプ
介助
機能
リクライニング
材質(フレーム)
スチール
材質
スチール
質量(kg)
25
色
ブラウン
種類
ティルト・リクライニング式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(リクライニング)600×1830×710
松吉医科器械コード
20-5800-00