※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW_0 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (空気)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(N) AL - 1/8 - 1.6、電圧 - リード線取出し:(Z) その他の電圧、電気オプション(特殊電圧):(1D) DC12V - グロメット、その他オプション:(D) 禁油仕様 - G1/8、ブラケット付:(-) なし、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C. 注文コード68988773 品番VDW20NZ1DD
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様32種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(N) AL - 1/8 - 1.6、電圧 - リード線取出し:(Z) その他の電圧、電気オプション(特殊電圧):(1D) DC12V - グロメット、その他オプション:(D) 禁油仕様 - G1/8、ブラケット付:(-) なし、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68988877
2024-03-25
用途:
2次エアのコントロール
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題無くコントロール出来ているので今の所は大丈夫ですで、
後は耐久性がどうかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする