TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 片口めがねレンチ
ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●二面幅(mm):30●ギア歯数:104●全長(mm):401●厚み(mm):11.4(スパナ部)、17.0(めがね部)●重量(g):855
注文コード
68988808
品番
HPRM-30
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
めがね部はラチェット式で作業性抜群。
薄型ストレート形状
奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
仕様
●二面幅(mm):30●ギア歯数:104●全長(mm):401●厚み(mm):11.4(スパナ部)、17.0(めがね部)●重量(g):855
アズワン品番
65-9599-31