ファーノ・ジャパン・インク
ファーノ・ジャパン・インクの 車イス
ファーノ・ジャパン・インクの 本体 車イス
MRI室用車いす(自走用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68988824
品番
MR-2
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥139,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
139,800
バスケットに入れる
非磁性体割合99%。
走行タイプ
自走
機能
MRI
材質(フレーム)
アルミ
仕様
3.0テスラ対応
材質
ステンレス
質量(kg)
13.8
種類
自走式
キャスター
6×22インチ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
630×975×855
座幅(mm)
400
前座高(mm)
435
松吉医科器械コード
19-3345-00