※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(P) AL - 1/8 - 2.3、電圧 - リード線取出し:(Z) その他の電圧、電気オプション(特殊電圧):(1D) DC12V - グロメット、その他オプション:(Z) 禁油仕様 - 標準、ブラケット付:(-) なし、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.
注文コード68988825
品番VDW20PZ1DZ
参考基準価格(税別)¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)