MRI室用車いす(自走用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68988833 品番MR-3TMG
参考基準価格(税別)¥434,500 販売価格(税込) ¥419,800
販売価格(税別) 非課税商品
419,800

磁性体検知器対応の高品質モデル
フレームからボルト・ナットに至るまで着磁しない素材を使用。3.0テスラでの着磁と画像の乱れなどのリスクを最小限に抑えました。
鮮やかなシートカラーで一般の車いすろ区分け管理が容易です。

走行タイプ自走 機能MRI 材質(フレーム)アルミ 仕様3.0テスラ対応 材質アルミ 質量(kg)13.9 タイプハイスペック 種類自走式 キャスター6×22インチ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)655×1020×880、(折りたたみ)340×1020×880 座幅(mm)420 前座高(mm)430 松吉医科器械コード23-6986-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする