※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(Q) AL - 1/8 - 3.2、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(M) 低濃度オゾン対策 - 禁油仕様 - G1/8、ブラケット付:(-) なし、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.
注文コード68988834
品番VDW20QAM
参考基準価格(税別)¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)